品番 : EA781GC-2
品名 : φ81x10mm マグネット(フェライト/7mm穴)
仕様
| 吸着力 | 43.1kgf | 外径 | φ81mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ30.5mm | 厚み | 10mm |
| 穴径 | φ7mm | 材質 | フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) |
| 重量 | 272g | ||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 穴にフックやボルトを取り付けられます。 | |||
| スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-1 φ67x9.5mm マグネット(フェライト/7mm穴) |
| EA781GC-2 φ81x10mm マグネット(フェライト/7mm穴) |
| EA781GC-101 φ36x7.2mm マグネット(フェライト/5mm穴付) |
| EA781GC-102 φ52x7.7mm マグネット(フェライト/5mm穴付) |
