詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-102

品名 : φ52x7.7mm マグネット(フェライト/5mm穴付)

仕様

外径 φ52mm 内径 φ22mm
厚み 7.7mm 穴径 φ5mm
吸着力 11.2kgf 材質 フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)
重量 91g
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
穴にフックを取り付けられます。(5mm穴)
スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/26 10:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781GC-1 φ67x9.5mm マグネット(フェライト/7mm穴)
EA781GC-2 φ81x10mm マグネット(フェライト/7mm穴)
EA781GC-101 φ36x7.2mm マグネット(フェライト/5mm穴付)
EA781GC-102 φ52x7.7mm マグネット(フェライト/5mm穴付)
ウェブカタログ画像
  • フェライト磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top