品番 : EA798CB-80B
品名 : φ335mm [電波]掛時計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4MY853-019 |
---|---|---|---|
周波数 | 40/60kHz+AMラジオ時報電波自動選局 (スリーウェイブ) |
快適スタート機能 | 電池を投入後、スピーディーに現在時刻表示 |
電源 | 単3電池×2本(別売) | サイズ(mm) | φ335×46.7 |
重量 | 870g | 風防材質 | PMMA |
電波受信機能 | |||
AMラジオ時報もキャッチし、使用範囲を拡大した電波時計 | |||
プラスチック枠 | |||
サイレントステップ秒針 (暗時停止機能) |
|||
従来の日本標準電波の40kHzと60kHzに加え、放送出力が大きく、日本各地にある送信所からの距離が近いAM放送局の時報電波を受信。 3つの電波を受信することで、従来よりも受信範囲を高めた時計が高感度電波時計です。 |
|||
ユニバーサルデザインフォント使用 | |||
オフィス向け3電波時計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 23:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2012ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA798CB-96 φ380mm [電波]掛時計 |
EA798CB-80B φ335mm [電波]掛時計 |