品番 : EA798CB-96
品名 : φ380mm [電波]掛時計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4MY855-019 |
---|---|---|---|
風防材質 | 飛散防止処理ガラス | 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2個(別売) |
周波数 | 40/60kHz+AMラジオ時報電波自動選局 (スリーウェイブ) |
サイズ(mm) | φ380×49.4mm |
重量 | 1.5kg | ||
電波受信機能 | |||
プラスチック枠 | |||
高感度電波時計(3電波対応) | |||
ユニバーサルデザインフォント使用 | |||
大きなサイズで見やすく、飛散防止ガラス仕様のオフィス向け電波掛時計です。 | |||
高感度電波時計のため、電波環境の悪い工場などにもおすすめです。 | |||
サイレントステップ秒針 (暗時停止機能) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 01:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2012ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA798CB-96 φ380mm [電波]掛時計 |
EA798CB-80B φ335mm [電波]掛時計 |