品番 : EA800CH-1
品名 : 保護めがね(クリアー・ブラック)
仕様
| レンズカラー | クリアー | フレームカラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| めがねサイズ | A:143mm、B:147mm、 C:67mm、D:48×83mm |
||
| ポリカーボネートレンズ | |||
| キズ防止コーティング | |||
| UVカット | |||
| つるの角度調整が可能です。 | |||
| つるにソフトラバー付 | |||
| ラップアラウンド形状のレンズは軽量なポリカーボネート製で、傷がつきにくく、99.9%の有害な紫外線をカット。高い視認性と保護性能を両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 397 (2026/10/28 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2167ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800CH-1 保護めがね(クリアー・ブラック) |
| EA800CH-2 保護めがね(クリアー・ネイビー) |


