詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800CH-2

品名 : 保護めがね(クリアー・ネイビー)

仕様

レンズカラー クリアー フレームカラー ネイビー
めがねサイズ A:143mm、B:147mm、
C:67mm、D:48×83mm
ポリカーボネートレンズ
キズ防止コーティング
UVカット
つるの角度調整が可能です。
つるにソフトラバー付
ラップアラウンド形状のレンズは軽量なポリカーボネート製で、傷がつきにくく、99.9%の有害な紫外線をカット。高い視認性と保護性能を両立しています。
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 179

(2026/10/28 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2167ページ

代替品

EA800CG-12
バリエーション一覧
EA800CH-1 保護めがね(クリアー・ブラック)
EA800CH-2 保護めがね(クリアー・ネイビー)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top