品番 : EA800CX-2
品名 : ゴーグル
仕様
| レンズカラー | クリアー | 材質 | ポリカーボネートレンズ |
|---|---|---|---|
| めがねサイズ | A:162mm、D:58×68mm | ||
| 間接通気孔付 | |||
| めがねの上からも装着可能 | |||
| ラバーバンド(調整可能) | |||
| UVカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 156 (2026/10/28 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800CX-2 ゴーグル |
| EA800CX-3 ゴーグル(アンティフォグ) |

