詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800CX-3

品名 : ゴーグル(アンティフォグ)

仕様

レンズカラー クリアー 材質 ポリカーボネートレンズ
めがねサイズ A:162mm、D:58×68mm
曇り止めレンズ
間接通気孔付
めがねの上からも装着可能
ラバーバンド(調整可能)
UVカット
耐久性と信頼性を兼ね備えた設計で、目をしっかりと守りながら快適な作業をサポートします。
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 134

(2026/10/28 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2165ページ

代替品

EA800Z
  • 品番

    EA800Z

  • コメント

    価格・仕様異なります

バリエーション一覧
EA800CX-2 ゴーグル
EA800CX-3 ゴーグル(アンティフォグ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top