品番 : EA800MS-27
品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)
仕様
| メーカー | 三光化学工業 | 型番 | G37S2 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 290Pa以下 |
| 国家検定合格 | 第TN558号 | 仕様 | EA800MS-5・-6A・-7A用吸収缶 |
| 適応ガス | 有機ガス | 品質保証期限 | 未開封で製造から2年以内 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/06 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MS-27 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付) |
| EA800MS-30 直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MS-5 : 吸収缶交換マスク(2缶式) |
| 本体 | EA800MS-6A : 吸収缶交換マスク(1缶式) |
| 本体 | EA800MS-7A : 吸収缶交換マスク(2缶式) |
ウェブカタログ画像
拡大
