品番 : EA800MS-30
品名 : 直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付)
仕様
メーカー | 三光化学工業 | 型番 | G43S2 |
---|---|---|---|
捕集効率 | 95% | 吸気抵抗 | 290Pa以下 |
国家検定合格 | 第TN58号 | 適応品番 | EA800MS-5 EA800MS-6A EA800MS-7A |
適応ガス | 有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など 酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸など |
品質保証期限 | 未開封で製造日より2年以内 |
破過時間 | 有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上) 酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上) |
||
防塵フィルター内蔵(国家試験区分:RS2) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 225 (2025/06/17 21:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2235ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800MS-27 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付) |
EA800MS-30 直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA800MS-5 : 吸収缶交換マスク(2缶式) |
本体 | EA800MS-6A : 吸収缶交換マスク(1缶式) |
本体 | EA800MS-7A : 吸収缶交換マスク(2缶式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)