品番 : EA800PA-6
品名 : 330x170mm フェイスガード(スティールメッシュ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | ヘッドギアとフェイスガードのセット品 EA800PA-1(ヘッドギア)×1 EA800PA-3(フェイスガード・メッシュタイプ)×1 |
||
---|---|---|---|
通気性が高いスチールメッシュタイプ | |||
ヘッドギアー材質 | ポリエチレン | フェイスガード材質 | スチールメッシュ |
頭サイズ | 510~600mm | フェイスガードサイズ | 330×170mm |
ヘルメットの上に装着できません。 直接被ってください。 |
|||
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
汗止めバンド付き | |||
ラチェット式でサイズ調整可能 | |||
飛散する破片から顔面を保護します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA800PA-1 : 51-60cm ヘッドギヤー |
部品 | EA800PA-3 : 330x170mm フェイスガード・スクリーン(スティールメッシュ) |