品番 : EA800VM-32
品名 : 耳栓(ツイストイン型/ケース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
遮音 | 27dB | 材質 | 発泡ウレタン |
---|---|---|---|
カラー | 明るいグリーン | コード | あり |
入数 | 1ペア入り | ||
柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能 | |||
抜き差しのしやすい独自のグリップを回転させるだけでぴったりフィットします。 | |||
PVCフリー | |||
ツイストインタイプ | |||
コードの長さ調整が可能 | |||
つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。 | |||
大きなハンドルにより抜き差しが簡単。 | |||
ケース付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 22:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2275ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800VM-31 耳栓(ツイストイン型) |
EA800VM-32 耳栓(ツイストイン型/ケース付) |
拡大