品番 : EA809BL-20E
品名 : 100mm/ 790W ディスクグラインダーセット
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG1061※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・ディスクグラインダー本体×1(EA809BL-2D) ・オフセット砥石×5枚(#24)(EA809YE-124) ・#40ジルコフラップディスク×2枚(EA809AA-103A) ・#60ジルコフラップディスク×2枚(EA809AA-105A) ・ケース×1 |
〈ディスクグラインダー本体仕様〉 | ・最大出力:1100W ・砥石サイズ:φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 ・コード長:2.5m ・スピンドル径:M10×1.5 ・重量:1.6kg ・回転数:12000rpm ・電源:100V・790W・8.1A ・サイズ:263×117×88(H)mm(握りφ56mm) ・材質:樹脂 ・二重絶縁 ・カニ目スパナ付 ・狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド ・軽くしっかり握れる全長26㎝のコンパクトボディ ・優れた防じん性能(ラビリンス構造) ・鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ 〈用途〉 ・溶接面の研削、仕上げ、サビ取り ・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ取り ・コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、鉄、ステンレスなどの切断 |
| 〈オフセット砥石仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:4mm ・粒度:#24 ・砥粒:A/WA ・硬度:P ・最大回転数:13690rpm ・最大使用周速度:4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 |
〈#40ジルコフラップディスク仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#40 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ |
| 〈#60ジルコフラップディスク仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ |
ケース仕様 | ・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 22:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809AA-103A : # 40/100mm ジルコフラップディスク |
| セット商品 | EA809AA-105A : # 60/100mm ジルコフラップディスク |
| セット商品 | EA809BL-2D : 100mm/ 790W ディスクグラインダー |
| セット商品 | EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) |

