品番 : EA809BR-110
品名 : 10m [脱着式] キャブタイヤコード(電動工具用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6078197 |
---|---|---|---|
EA809BR-1~-22、EA809PR-31~-52用、旧EA809PR-41用 | |||
コード長 | 10m | 電線仕様 | 0.75m㎡×2心 |
着脱式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA809BR-105 5m [脱着式] キャブタイヤコード(電動工具用) |
EA809BR-110 10m [脱着式] キャブタイヤコード(電動工具用) |
拡大
※画像は、EA809BR-102(コード長:2.5m)です。