品番 : EA809PR-42
品名 : 125mm[脱着式] ポリッシャー(ダブルアクション・コード無)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | PED-132 |
---|---|---|---|
回転数 | 2,000~4,500rpm | コード | 無 |
電源 | 100V・850W | パッド径 | 125mm(マジック式) |
パフ径 | 150mm | 本体サイズ | 222×125×296(H)mm |
重量 | 2.4kg | 付属品 | 補助ハンドル |
替カーボンブラシ | EA813RA-11 | 脱着用キャブタイヤコード(別売) | EA809BR-102~110 |
Tシャンク | |||
電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。 | |||
負荷をかけても回転が止まらない独自機構で研磨力が安定し、仕上げ作業の時間が短縮できます。 | |||
無段変速 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 16:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0875ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809PR-41A 125mm[脱着式] ポリッシャー(ダブルアクション・コード付) |
EA809PR-42 125mm[脱着式] ポリッシャー(ダブルアクション・コード無) |
拡大
※EA809PR-42:脱着コード無しです。