品番 : EA809DB-11
品名 : 125mm/1260W ディスクグラインダーセット
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG1263※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業 | 〈セット内容〉 | ●ディスクグラインダー×1 ●オフセット砥石(φ125×6mm/#24)×5枚 ●切断砥石(φ125×1.3mm)×10枚 ●カニ目スパナ×1 ●ケース×1 |
| 〈本体仕様〉 ●砥石サイズ:φ125×穴径22mm(厚み6mmまで) ●スピンドル径:M16×2 ●最大出力:1260W ●回転数:11000rpm ●電源:100V・850W・8.8A ●コード長:2.5m ●サイズ:263×139×94(H)mm(握りφ56mm) ●重量:1.8kg ●材質:樹脂 ●二重絶縁 ●カニ目スパナ、補助ハンドル付 ●狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド ●軽くしっかり握れる全長26㎝のコンパクトボディ ●優れた防じん性能(ラビリンス構造) ●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ |
|||
| 〈切断砥石仕様〉 ●外径:125mm ●厚み:1.3mm ●穴径:22mm ●粒度:#60 ●砥粒:NX ●最大回転数:12220rpm ●用途:一般鋼・ステンレス・アルミ用 |
|||
| 〈オフセット砥石仕様〉 ●外径:125mm ●穴径:22mm ●厚み:6mm ●粒度:#24 ●砥粒:A/WA ●硬度:P ●最大回転数:11000rpm ●最大使用周速度:72m/s ●幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 |
|||
| 〈ケース仕様〉 ●サイズ:460×265×233mm ●材質:樹脂 ●中皿付 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,100 円(税抜)/ 34,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809DB-1 : 125mm/1260W ディスクグラインダー |
| セット商品 | EA843XD-125 : 125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚) |
| セット商品 | EA809YB-124 : 125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) |
| セット商品 | EA505KA-460 : 460x265x233mm 工具箱(中皿付) |
ウェブカタログ画像
拡大
