品番 : EA809DF-1
品名 : 125mm/1050W 電子ディスクグラインダー
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G13BYEQ(100V) |
---|---|---|---|
最大出力 | 1400W | 砥石サイズ | 外径125×穴径22mm(別売) |
スピンドル径 | M16×2.0 | 回転数 | 10,000rpm |
電源 | 100V・1050W・12A | サイズ | 309(W)×71(H)mm |
重量 | 2.0kg | コード長 | 2.5m |
付属品 | スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、ホイルワッシャB3、ホイルナット、フィルタ | モーター | ACブラシレスモーター |
キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トイシの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。 | |||
再起動防止機能:スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しません。 スイッチを一度切ることで、解除することができます。 |
|||
パドルスイッチ(オフロック付スイッチ) スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。 |
|||
アクションスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 |
|||
ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 | |||
電圧降下時でも安定した作業を実現 | |||
エンジン発電機で使用可能 | |||
回転数の低下が少なく研削量UP! | |||
微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上 | |||
二重絶縁 | |||
スピンドルロック、ブレーキ付 | |||
※砥石は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/22 01:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0857ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809DF-10 125mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット |
EA809DF-1 125mm/1050W 電子ディスクグラインダー |