品番 : EA809DF-10
品名 : 125mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G13BYEQ(100V)※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | ・ディスクグラインダー本体×1(EA809DF-1) ・# 40/125mm フラップディスク×2(EA809AL-34) ・# 60/125mm フラップディスク×2(EA809AL-35) ・工具箱 |
||
【ディスクグラインダー仕様】 ・最大出力:1400W ・砥石サイズ:外径125×穴径22mm(別売) ・スピンドル径:M16×2.0 ・回転数:10,000rpm ・電源:100V・1050W・12A ・サイズ:309(W)×71(H)mm ・重量:2.0kg ・コード長:2.5m ・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、ホイルワッシャB3、ホイルナット、フィルタ ・キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トイシの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。 ・再起動防止機能:スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しません。 スイッチを一度切ることで、解除することができます。 ・パドルスイッチ(オフロック付スイッチ) スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。 ・アクションスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 ・ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 ・二重絶縁 ・スピンドルロック、ブレーキ付 ・ブラシレスモーター採用 ・※砥石は別売です。 |
|||
【# 40/125mm フラップディスク仕様】 ・最大回転数:12,200rpm ・材質:ジルコニアアルミナ ・取付穴径:22.23mm ・粒度:#40 ・特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。 ・6層のフラップで長寿命。 ・フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。 ・125mmディスクグラインダー用 ・スチール、ステンレス、鋳鋼用 |
|||
【# 60/125mm フラップディスク仕様】 ・最大回転数:12,200rpm ・材質:ジルコニアアルミナ ・取付穴径:22.23mm ・粒度:#60 ・特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。 ・6層のフラップで長寿命。 ・フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。 ・125mmディスクグラインダー用 ・スチール、ステンレス、鋳鋼用 |
|||
【工具箱仕様】 ・外寸:460×265×233(H)mm ・内寸:415×196×146(H)mm(中皿使用時) ・重量:1.5kg ・材質:耐衝撃性コポリマー ・中皿高さ:40mm ・南京錠取付穴:サイズ:19×7mm、数量:2箇所 ・付属品:L型中皿、中皿用仕切板(4枚) ・中皿の仕切板は取外し可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 14:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0857ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809DF-10 125mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット |
EA809DF-1 125mm/1050W 電子ディスクグラインダー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809DF-1 : 125mm/1050W 電子ディスクグラインダー |
セット商品 | EA809AL-34 : # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア) |
セット商品 | EA809AL-35 : # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア) |