品番 : EA809ME-1
品名 : 102mm ディスクペーパー用ゴムパッド
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | PN28790 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロロック | 直径 | 102mm |
| 最高回転数 | 12,000rpm | ||
| ソフトタイプ | |||
| 耐久性があり、連続した研磨作業においても安定した研磨材性能を発揮することが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/31 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
