品番 : EA809ME-60
品名 : 102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | TSD 982C 60 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 粒度 | #60 |
| 外径 | 102mm | 最大回転数 | 12,000rpm |
| 入数 | 5枚 | ||
| 普通鋼、アルミ、ステンレスの研磨に | |||
| 金具の出ないフラット仕様で、水平使用(ベタ当て)でも作業可能 | |||
| 一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布したペーパーディスク | |||
| 中心に設けたプラスチックねじと専用パッドの組み合わせにより、すばやくディスク交換が可能 | |||
| 三角形の精密成型砥粒がダイレクトに働き、非常に高い研磨力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA809ME-2 : 95mm ディスクペーパー用ナイロンパッド |
