品番 : EA809ME-10
品名 : 102mm ディスクペーパーセット
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | セット内容 | ・ディスク(#36、#60、#80)×各5枚 ・パッド×1個 |
| 外径 | 102mm | 最大回転数 | 12,000rpm |
| 普通鋼、アルミ、ステンレスの研磨に | |||
| 金具の出ないフラット仕様で、水平使用(ベタ当て)でも作業可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA809ME-2 : 95mm ディスクペーパー用ナイロンパッド |
ウェブカタログ画像
拡大
