詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XE-261

品名 : 127mm/# 400 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)

仕様

メーカー 3M 型番 268XA HK 35
商品名 トライザクト 用途 各種塗装工程におけるブツ除去
人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ
液晶表面や樹脂の異物除去
粒度 #400 砥粒 酸化アルミニウム
外径 127mm 適応ツール ブツ取サンダー、ダブルアクションサンダー
入数 5枚
マジック式
高精細表面技術により、表面に規則正しいピラミッド状の立体パターンを持つユニークな研磨材
非常に安定した研磨目が得られるとともに、耐久性に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/06 21:15現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0968ページ
バリエーション一覧
EA809XE-261 127mm/# 400 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)
EA809XE-262 127mm/# 800 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)
EA809XE-263 127mm/#1800 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)
EA809XE-264 127mm/#3000 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top