品番 : EA809XE-263
品名 : 127mm/#1800 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 268XA HK 10 |
---|---|---|---|
商品名 | トライザクト | 用途 | 各種塗装工程におけるブツ除去 人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ 液晶表面や樹脂の異物除去 |
粒度 | #1800 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
外径 | 127mm | 適応ツール | ブツ取サンダー、ダブルアクションサンダー |
色 | 水色 | 入数 | 5枚 |
マジック式 | |||
高精細表面技術により、表面に規則正しいピラミッド状の立体パターンを持つユニークな研磨材 | |||
非常に安定した研磨目が得られるとともに、耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/03 10:39現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1005ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※本商品は263(水色)です。