品番 : EA809XE-262
品名 : 127mm/# 800 ディスクペーパー高精細(マジック/5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 268XA HK 20 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トライザクト | 用途 | 各種塗装工程におけるブツ除去 人造大理石の仕上げ、アクリルガラスの透明仕上げ 液晶表面や樹脂の異物除去 |
| 粒度 | #800 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| 外径 | 127mm | 適応ツール | ブツ取サンダー、ダブルアクションサンダー |
| 色 | 赤 | 入数 | 5枚 |
| マジック式 | |||
| 高精細表面技術により、表面に規則正しいピラミッド状の立体パターンを持つユニークな研磨材 | |||
| 非常に安定した研磨目が得られるとともに、耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/17 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1005ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品は262(赤色)です。