品番 : EA809XE-3
品名 : 75x110mm/# 80 ハイピッチペーパー(100枚)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HNCS |
---|---|---|---|
商品名 | ハイピッチペーパーHN | 用途 | 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業 |
サイズ | 75×110mm | 粒度 | #80 |
穴数 | 4個 | 基材 | Cw(紙) |
砥粒 | AA(アルミナ) | 入数 | 100枚 |
乾・湿式両用の研磨紙 | |||
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ) | |||
薄手で柔軟な使用感 | |||
熱に強い接着剤を使用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/13 19:31現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1006ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA162KK : 10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※100枚入