詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XE-3A

品名 : 75x110mm/# 80 ハイピッチペーパー(10枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HNCS
商品名 ハイピッチペーパーHN サイズ 75×110mm
粒度 #80 用途 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業
入数 10枚入り
空とぎ、水とぎができます。
薄手で柔軟な使用感、熱に強い接着剤を使用
マジック式研磨紙
番手の取り替えがワンタッチ
キレが抜群
目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)
ペーパー目が出にくい
耐水性があり、水との併用も可能
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/06/17 12:33現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA809XE-1 75x110mm/# 40 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-1A 75x110mm/# 40 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-2 75x110mm/# 60 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-2A 75x110mm/# 60 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-3 75x110mm/# 80 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-3A 75x110mm/# 80 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-4 75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-4A 75x110mm/#100 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-5 75x110mm/#120 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-5A 75x110mm/#120 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-7 75x110mm/#180 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-7A 75x110mm/#180 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-8 75x110mm/#240 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-8A 75x110mm/#240 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-10 75x110mm/#320 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-10A 75x110mm/#320 ハイピッチペーパー(10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top