品番 : EA809XE-7A
品名 : 75x110mm/#180 ハイピッチペーパー(10枚)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HRCS |
---|---|---|---|
商品名 | ハイピッチペーパーHR | サイズ | 75×110mm |
粒度 | #180 | 用途 | 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業 |
入数 | 10枚入り | ||
空とぎ、水とぎができます。 | |||
研削、耐久性を向上させ、良好な研磨感が得られます。 | |||
マジック式研磨紙 | |||
番手の取り替えがワンタッチ | |||
キレが抜群 | |||
目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ) | |||
ペーパー目が出にくい | |||
耐水性があり、水との併用も可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/09 06:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1020ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA162KK : 10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー |
拡大
※10枚入