詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XE-5

品名 : 75x110mm/#120 ハイピッチペーパー(100枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HRCS
商品名 ハイピッチペーパーHR 用途 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業
サイズ 75×110mm 粒度 #120
穴数 4個 基材 Cw(紙)
砥粒 AA(アルミナ) 入数 100枚
乾・湿式両用の研磨紙
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)
研削、耐久性を向上させ、良好な研磨感が得られます。
追加説明
カタログ価格

5,150 (税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/01 22:44現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0967ページ
バリエーション一覧
EA809XE-5 75x110mm/#120 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-5A 75x110mm/#120 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-7 75x110mm/#180 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-7A 75x110mm/#180 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-8 75x110mm/#240 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-8A 75x110mm/#240 ハイピッチペーパー(10枚)
EA809XE-10 75x110mm/#320 ハイピッチペーパー(100枚)
EA809XE-10A 75x110mm/#320 ハイピッチペーパー(10枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top