品番 : EA809XE-7
品名 : 75x110mm/#180 ハイピッチペーパー(100枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HRCS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチペーパーHR | 用途 | 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業 |
| サイズ | 75×110mm | 粒度 | #180 |
| 穴数 | 4個 | 基材 | Cw(紙) |
| 砥粒 | AA(アルミナ) | 入数 | 100枚 |
| 乾・湿式両用の研磨紙 | |||
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
| 目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ) | |||
| 研削、耐久性を向上させ、良好な研磨感が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/01 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0967ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA162KK : 10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
