詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162KK

品名 : 10,000rpm/ 75x110mm エアーオービタルサンダー

仕様

メーカー 空研 型番 SAM-41
使用ペーパーサイズ 75×110mm オービットダイヤ 3mm
無負荷回転数 10,000rpm 全長 153mm
重量 700g エアー消費量 200L/min
騒音レベル 75.5dB 振動値(3軸合成値) 3.6m/s2
吸入口 Rc1/4” 使用コンプレッサー 2.2kW
使用ホース内径 6.5mm パッド動作 オービタル
付属品 カップリングプラグ20PM 替ペーパー EA809XE-1~-10
EA809XE-1A~-10A
低振動、低騒音、超軽量タイプ
マジックペーパー仕様
抜群の握り心地
追加説明
アイコン
カタログ価格

44,300 (税抜)/ 48,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 10:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0997ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 【パッド形状】\nマジックペーパー
  • 取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top