品番 : EA809XL-403
品名 : # 30/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 0093-9739 |
---|---|---|---|
粒度 | #30 | 用途 | 鋼材用 |
サイズ | 76×533mm | 入数 | 10枚 |
砥粒 | AA |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 23:40現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1031ページ |
拡大
※10枚入