品番 : EA809XL-508
品名 : # 80/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0099-5552 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×610mm | 粒度 | #80 |
| 用途 | 木材、竹材用 | 入数 | 10枚 |
| 砥粒 | WA | ||
| EA809XL-6用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/17 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※10枚入