詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XL-518

品名 : #180/100x610mm 研磨ベルト(10枚)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0099-5556
サイズ 100×610mm 粒度 #180
用途 木材、竹材用 入数 10枚
砥粒 WA
EA809XL-6用
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/17 12:45現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0979ページ
バリエーション一覧
EA809XL-504 # 40/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-506 # 60/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-508 # 80/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-510 #100/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-512 #120/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-515 #150/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
EA809XL-518 #180/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA809XL-504です。
※10枚入
  • ※画像はEA809XL-504です。\n※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top