品番 : EA809XL-504
品名 : # 40/100x610mm 研磨ベルト(10枚)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 0099-5550 |
---|---|---|---|
サイズ | 100×610mm | 粒度 | #40 |
用途 | 木材、竹材用 | 入数 | 10枚 |
砥粒 | WA | ||
EA809XL-6用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/04 02:01現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0862ページ 1031ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809XL-6 : AC100V/1050W(100x600mm) ベルトサンダー |
拡大
※10枚入