品番 : EA809XL-6
品名 : AC100V/1050W(100x600mm) ベルトサンダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | SB10V2 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・1050W・11A | ベルトサイズ | 76×533mm |
回転数 | 240~420rpm | ベルト速度 | 4~7m/min |
コード長 | 5m | サイズ | 550×150×150(H)mm |
重量 | 5.2kg | 付属品 | 研磨ベルト(#80、#120 ×各1枚)、ダストバッグ |
替ベルト | EA809XL-40~EA809XL-240、EA809XL-504~524 | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
無段変速、集じん機接続可能 | |||
研磨位置が一目で判る透明カバー採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,400 円(税抜)/ 49,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 11:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0862ページ |
代替品
|