詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MB-4.5

品名 : 4.5x116mm SDSプラスドリルビット

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLSDS04511
サイズ 4.5mm 全長 116mm
有効長 50mm 用途 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、 デッキプレート+コンクリート等への穴あけに
適応機種 ハンマードリル シャンク形状 SDSプラスシャンク
重量 32.5g
デルタ軸タイプ
対鉄筋性に優れています。
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。
デッキプレートを貫通
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
軽量型ハンマードリル使用の際に扱いやすいドリル形状になっております。
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/11/01 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1002ページ

代替品

EA810MB-4.5E
バリエーション一覧
EA810MB-3.2 3.2x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-3.4 3.4x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-3.5 3.5x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-3.8 3.8x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4 4.0x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4.3 4.3x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4.5 4.5x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4.8 4.8x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5 5.0x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5.2 5.2x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5.5 5.5x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-6 6.0x116mm SDSプラスドリルビット
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top