品番 : EA810MB-5.2
品名 : 5.2x116mm SDSプラスドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS05211 |
---|---|---|---|
サイズ | 5.2mm | 全長 | 116mm |
有効長 | 50mm | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、 デッキプレート+コンクリート等への穴あけに |
適応機種 | ハンマードリル | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
重量 | 34.3g | ||
デルタ軸タイプ | |||
対鉄筋性に優れています。 | |||
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。 | |||
デッキプレートを貫通 | |||
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 | |||
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。) | |||
真円に近い穴あけを実現。 | |||
少ない外径磨耗。 | |||
軽量型ハンマードリル使用の際に扱いやすいドリル形状になっております。 | |||
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 03:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1002ページ |