品番 : EA810MV-12.7
品名 : 12.7x305mm SDS-max ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | MAX127 |
---|---|---|---|
SDSmaxシャンク | |||
コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに | |||
耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 | |||
ハンマードリルでご使用下さい。 | |||
刃先径 | 12.7mm | 全長 | 305mm |
有効長 | 165mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/11/01 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1003ページ |
拡大
※品番によりサイズが異なります。