品番 : EA810MV-13.5
品名 : 13.5x305mm SDS-max ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | MAX135 |
---|---|---|---|
用途 | コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに | 刃先径 | 13.5mm |
全長 | 305mm | 有効長 | 165mm |
シャンク形状 | SDSmaxシャンク | 適応機種 | 電気ハンマードリル |
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 16:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0989ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です