品番 : EA810MV-19
品名 : 19.0x305mm SDS-max ドリルビット
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | MAX190 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに | 刃先径 | 19.0mm |
| 全長 | 305mm | 有効長 | 165mm |
| シャンク形状 | SDSmaxシャンク | 適応機種 | 電気ハンマードリル |
| 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/16 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
