品番 : EA810TB-450
品名 : 450mm ブルポイント
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | BP450 |
---|---|---|---|
全長 | 450mm | ||
六角軸17mm | |||
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が行えます。 | |||
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がぐんと長くなりました。 | |||
あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。 | |||
ツバ付です。 | |||
強力なハツリ力とすぐれた安全性 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 09:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1007ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA810TB-280 280mm ブルポイント |
EA810TB-350 350mm ブルポイント |
EA810TB-450 450mm ブルポイント |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA810/EA810TB-450/EA810TB-450_IMG_WEB_OUT(01).jpg)