詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-34

品名 : 100x350mm カットチゼル(六角軸)

仕様

全長 350mm 刃幅 100mm
軸径 17mm 材質 クロームモリブデン
重量 850g
刃部分を薄く設計してあり、スムーズに作業できます。
道路標識、ラインファルト作業、アスファルトの切断に
用途 土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,940 (税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 20:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0992ページ

代替品

EA810TC-38
バリエーション一覧
EA810TC-33 75x320mm カットチゼル(六角軸)
EA810TC-34 100x350mm カットチゼル(六角軸)
ウェブカタログ画像
※画像はEA810TC-33です。
  • ※画像はEA810TC-33です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top