品番 : EA810TH-1
品名 : 電動はつりハンマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | H41SA3 |
---|---|---|---|
打撃エネルギー | 10J | 電源 | AC100V・1050W |
打撃数 | 3000回/分 | サイズ | 103(W)×389(D)×214(H)mm |
重量 | 4.8kg | シャンク形状 | 六角軸(17mm) |
コード長 | 5m | 付属品 | ブルポイント(280mm)×1本、 サイドハンドル、樹脂ケース |
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
||
二重絶縁、防振ハンドル付 | |||
連続空打ち防止装置機能搭載 | |||
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク:EA810TH-106が必要) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,100 円(税抜)/ 61,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 21:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|