詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AA-12

品名 : 12.0mm コンクリート用振動ドリル

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLS120
用途 コンクリート等の穴あけ作業に 商品名 デルタゴンビット 振動用
刃先径 12.0mm 全長 170mm
有効長 120mm 刃数 3枚刃
ねじタイプ 材質 先端:超硬チップ
軸:鉄
チャックサイズ 10mm 適応機種 電気振動ドリル
真円に近い穴あけを実現。
位置決め時のはねも少なくスムーズに穴あけ。
鉄筋接触時の引っかかりが少なく振り回しを軽減します。
穴あけ時に引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけ作業が可能。
※振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。他の電動工具では使用できません。
追加説明 ●梱包重量…101g ●梱包サイズ…195×25×25mm
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/09/14 05:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ
バリエーション一覧
EA811AA-2.5 2.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-2.8 2.8mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-3 3.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-3.2 3.2mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-3.3 3.3mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-3.4 3.4mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-3.5 3.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-3.6 3.6mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-3.7 3.7mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-3.8 3.8mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-4 4.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-4.2 4.2mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-4.3 4.3mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-4.4 4.4mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-4.5 4.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-4.8 4.8mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-5 5.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-5.2 5.2mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-5.3 5.3mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-5.4 5.4mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-5.5 5.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-5.8 5.8mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-6 6.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-6.4 6.4mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-6.5 6.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-7 7.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-7.2 7.2mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-7.5 7.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-8 8.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-8.5 8.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-8.7 8.7mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-9 9.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-9.5 9.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-10 10.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-10.5 10.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-11 11.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-11.5 11.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-12 12.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-12.5 12.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-12.7 12.7mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-13 13.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-13.5 13.5mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-14 14.0mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-14.3 14.3mm コンクリート用振動ドリル
EA811AA-14.5 14.5mm コンクリート用振動ドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 3枚刃

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top