品番 : EA811AA-4
品名 : 4.0mm コンクリート用振動ドリル
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS40 |
---|---|---|---|
用途 | コンクリート等の穴あけ作業に | 商品名 | デルタゴンビット 振動用 |
刃先径 | 4.0mm | 全長 | 100mm |
有効長 | 50mm | 刃数 | 3枚刃 |
軸 | ねじタイプ | 材質 | 先端:超硬チップ 軸:鉄 |
チャックサイズ | 6.5mm | 適応機種 | 電気振動ドリル |
真円に近い穴あけを実現。 | |||
位置決め時のはねも少なくスムーズに穴あけ。 | |||
鉄筋接触時の引っかかりが少なく振り回しを軽減します。 | |||
穴あけ時に引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけ作業が可能。 | |||
※振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。他の電動工具では使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/14 05:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0987ページ |