品番 : EA811AA-12.7
品名 : 12.7mm コンクリート用振動ドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS127 |
---|---|---|---|
刃先径 | 12.7mm | 全長 | 170mm |
有効長 | 120mm | ||
真円に近い穴あけが可能 | |||
抜群の耐久性 | |||
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 | |||
3枚刃 | |||
ねじタイプ | |||
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上 | |||
振動専用 | |||
コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディグの穴あけに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/16 02:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1001ページ |