品番 : EA811AD-132
品名 : 3.2x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | R03215 |
---|---|---|---|
用途 | ブロック・モルタル用充電ドライバードリル | 刃先径 | 3.2mm |
全長 | 150mm | 有効長 | 90mm |
シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4”) |
適応機種 | 充電インパクトドライバー |
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチ取り付け可能 | |||
一体型のため、ブレが少なく耐久性にも優れています。 | |||
独自の超硬チップの採用により優れた切れ味 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/09 12:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0986ページ |