品番 : EA811AD-3.4
品名 : 3.4mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | R034 |
---|---|---|---|
適合材 | ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど | 穿孔可能材 | 塩ビ管、押し出し成型セメントなど |
六角シャンク | 1/4” | 刃先径 | 3.4mm |
全長 | 90mm | 重量 | 11.3g |
有効長 | 42mm | ||
インパクトドリル用 | |||
超硬チップ付 | |||
インパクトドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ | |||
一体型のため、ブレが少なく耐久性にも優れています。 | |||
独自の超硬チップの採用により優れた切れ味 | |||
充電インパクトドライバーにダイレクトに取付け可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/17 06:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1001ページ |