品番 : EA811AD-145
品名 : 4.5x150mm 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | R04515 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブロック・モルタル用充電ドライバードリル | 刃先径 | 4.5mm |
| 全長 | 150mm | 有効長 | 90mm |
| シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4”) |
適応機種 | 充電インパクトドライバー |
| 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチ取り付け可能 | |||
| 一体型のため、ブレが少なく耐久性にも優れています。 | |||
| 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
