品番 : EA811AE-12.5
品名 : 12.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS125SG |
---|---|---|---|
刃先径 | 12.5mm | 全長 | 170mm |
有効長 | 120mm | ||
真円に近い穴あけが可能 | |||
コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに | |||
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません | |||
振動専用 | |||
固定式:シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。 | |||
3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/16 19:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1001ページ |
代替品
|